曜日別特売

キーボード 有線 パンタグラフ USB 薄型 コンパクト PS5

キーボード 有線 パンタグラフ USB 薄型 コンパクト PS5 - エレコムキーボード 有線 パンタグラフ USB 薄型 コンパクト PS5 - エレコムキーボード 有線 パンタグラフ USB 薄型 コンパクト PS5 - エレコムキーボード 有線 パンタグラフ USB 薄型 コンパクト PS5 - エレコムキーボード 有線 パンタグラフ USB 薄型 コンパクト PS5 - エレコムキーボード 有線 パンタグラフ USB 薄型 コンパクト PS5 - エレコムキーボード 有線 パンタグラフ USB 薄型 コンパクト PS5 - エレコムキーボード 有線 パンタグラフ USB 薄型 コンパクト PS5 - エレコム
(1件のレビュー)

一枚板のように美しい最薄部6.5mmの薄型設計! キートップ下に鉄板を内蔵することで、薄型ながらもしっかりとした打鍵感を実現した有線薄型コンパクトキーボード。

付属品ユーザーズマニュアル×1サイズコンパクト質量(g)約508※ケーブル含むケーブル長(m)1.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS HighSierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367.1×127.5×21.2インターフェースUSB保証期間6カ月間電源供給方式USBバスパワーホットキー数12キー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
キーストローク(mm)
キーピッチ(mm)
キー方式
キー配列
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84566125TK-FCP097BKブラック219パンタグラフ104 キー(日本語配列)
6,091
3,598
3,958(税込)
当日出荷
84566152TK-FCP097WHホワイト219パンタグラフ104 キー(日本語配列)
6,091
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84566152
2021-12-02
用途: PC通常使用
橋本珠算学院教育・研究機関

パンタグラフ式だがキータッチが今一です。
使用開始後すぐにキーの入りが鈍くなった感じ。
やはりキーボードは店頭で確かめて買った方が良いと実感した。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする