曜日別特売

DEVICE Access 2way メガシザーケース

DEVICE Access 2way メガシザーケース - トップハウスDEVICE Access 2way メガシザーケース - トップハウスDEVICE Access 2way メガシザーケース - トップハウスDEVICE Access 2way メガシザーケース - トップハウスDEVICE Access 2way メガシザーケース - トップハウスDEVICE Access 2way メガシザーケース - トップハウス
(1件のレビュー)

DEVICE Accessシリーズの2wayメガシザーケース。新品でも使い込んだ雰囲気を作り出すために、独特のケミカルウォッシュ加工を施した帆布生地を使用。また部分使いされた本革(レザー)が、ヴィンテージ感をプラス。
メインルームには7インチタブレットや500mlペットボトルがすっぽり入り、前面カブセ裏のポケットにはスマホやパスケースなども収納可能な大容量シザーケース!

材質ケミカルハンプ・本革質量(g)320幅(cm)19高さ(cm)24奥行き(cm)4内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84715584DCH30033-BKブラック
3,300
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
84715618DCH30033-BRブラウン
3,300
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
84715654DCH30033-KHカーキ
3,300
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
84715566DCH30033-BEベージュ
3,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84715618
2024-08-23
用途: 移動時の小物の携行
教育・研究機関

もう少しマチが有ってもよかったかな、と思いました。内側の底の部分は、皮革で補強されていると、本物のハサミを突っ込んでも耐えると思います。
いずれにせよ、使ってみて、その上で関係他者に勧めるか否かを考えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする