CAPTAIN STAG ショルダーバッグ

CAPTAIN STAG ショルダーバッグ - CAPTAIN STAGCAPTAIN STAG ショルダーバッグ - CAPTAIN STAGCAPTAIN STAG ショルダーバッグ - CAPTAIN STAG

CAPTAIN STAGのロゴを表裏にプリントしたショルダーバッグ。
しなやかで耐水性に優れる低密度ポリエチレン素材を使用。
キャンプ時の荷物袋やショッパーとしてもお使いいただけます

材質
本体:LD-PE、紐:アクリル、ハトメ:アルミニウム
質量(g)
38
寸法(幅W×奥行D)(mm)
395×505
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73658771UL-2078
オープン
¥199
¥219(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする