トップハウス
DEVICE クロスロード 帆布2WAYシザーバッグ
材質
帆布・白化合成皮革
質量(g)
216
幅(cm)
15.5
高さ(cm)
20.5
奥行き(cm)
0
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84715977
DCH70023-BK
ブラック
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
84716022
DCH70023-BR
ブラウン
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
84716065
DCH70023-KH
カーキ
¥
2,300
取扱い終了
返品不可
84716117
DCH70023-NA
ナチュラル
¥
2,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください