曜日別特売

Rename roots リュック

Rename roots リュック - トップハウスRename roots リュック - トップハウスRename roots リュック - トップハウスRename roots リュック - トップハウスRename roots リュック - トップハウスRename roots リュック - トップハウスRename roots リュック - トップハウスRename roots リュック - トップハウス
(1件のレビュー)

無駄な装飾を省き、機能性と素材の良さを活かしたデザインにこだわったリュックサック。程良いシボ感のある生地は、本革バッグを持ったときのようなフィーリングを得ることが出来ます。
スクエア型のリュックは、A4ファイルや雑誌が楽々入る大容量。背面ZIPは本体収納に直接アクセスできるため、背負ったままでも荷物の取り出しが可能です。サイドポケットやフロントZIPポケット、内装ポケットなど収納箇所がたくさんあるため、小物が迷子になりにくく機能的!

材質合成皮革質量(g)622幅(cm)28高さ(cm)38.5奥行き(cm)12内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84723792RRG50045-BKブラック
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
84723817RRG50045-BRブラウン
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
84723844RRG50045-CAキャメル
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
84723896RRG50045-NVネイビー
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
84723878RRG50045-DGYダークグレー
4,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84723817
2024-05-08
用途: 打合せ資料を入れるのに使用
明石土建工業株式会社建設業・工事業

チャックで大きく開くので、書類の出し入れが簡単に出来て重宝している。
後は、使用してからの耐久性を確かめます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする