曜日別特売

デリバリーボックス 縦型

デリバリーボックス 縦型 - タック

留守中も大型郵便やお届け物がしっかり受け取れる。
宅配便の荷物を受け取る時間を気にせず、ネットショッピングが楽しめる個人宅用の宅配ボックスです。
一度入れた荷物は鍵がなければ取り出せないようになっています。
荷物を入れる時は上から、取り出しは鍵を開けて前から。

仕様鍵付き、メッセージカード付き材質(本体)亜鉛鉄板、ステンレス、(マット)発泡ポリエチレン質量(kg)約19耐荷重(kg)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38.5×35.5×110.5(上部扉開放時:135.5)、(保管可能サイズ)約30×15×35内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84902378TAN-754(BR)ブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84902387TAN-754(RE)レッド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする