曜日別特売

アルミコンパクトリヤカー

アルミコンパクトリヤカー - 大徳商事
(1件のレビュー)

荷物運びは軽量リヤカーにおまかせ!
野菜の収穫にぴったり!軽くて小回りも利いて扱いやすい!
丈夫で錆びないアルミ製。荷崩れしにくい容量90L
ノーパンクタイヤで釘が刺さっても安心。便利な跳ね上がりスタンド。
コンテナは水を溜めて野菜や農機具を洗えます。
安定感のある大きなタイヤ。段差や悪路でもへっちゃら!
握りやすいクッションハンドル

用途アウトドア、廃品回収、灯油運搬に材質(本体)アルミ、(コンテナ)ポリプロピレン、(タイヤ)ポリウレタン質量(kg)(本体)6.2、(コンテナ)3容量(L)90耐荷重(kg)約100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)68×136×73~83、(コンテナ)49×78×31内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84902502TAN-730
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84902502
2019-08-26
用途: 農作業で道具の運搬、その他移動作業

組み立ては簡単でした。軽量コンパクトで 他の人にどこで購入したのか問い合わせ殺到。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする