RIEDEL(リーデル)
リーデル オー・フォー・ユーペア
軽めの赤ワインからサッパリとした白ワインまで幅広く使えるグラス。カジュアルにワインを楽しめる画期的な脚無しワインタンブラー。
容量(L)
0.38
材質
クリスタルガラス
仕様
食器洗浄乾燥機使用可
セット内容
ワインタンブラー2個
質量(g)
210
品名・タイプ
ワイングラス
高さ(cm)
10.8
内容量
1個
注意
※急激な温度変化にご注意。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84906167
414/15-J
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月1日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください