RIEDEL(リーデル)
リーデル オービア ペア
ビール本来のアロマを引き出し、ソフトでクリーミーな舌触りを強調。カジュアルにワインを楽しめる画期的な脚無しワインタンブラー。
容量(L)
0.25
材質
クリスタルガラス
仕様
食器洗浄乾燥機使用可
セット内容
ビールグラス2個
質量(g)
192
品名・タイプ
ビアーグラス
高さ(cm)
15
内容量
1セット(2個)
注意
※急激な温度変化にご注意。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84906176
414/11
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください