細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ)

細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ) - 沖電線細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ) - 沖電線細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ) - 沖電線細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ) - 沖電線

業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化)
摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。
高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。

RoHS指令(10物質対応)対応
560件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
導体サイズ(mm2)
全長(m)
シース色
対数(P)
AWG
シールド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84890855ORP-SL 0.05SQX1P(2464)1本(10m)0.0510130
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
84890864ORP-SL 0.05SQX1P(2464)1本(20m)0.0520130
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
84890873ORP-SL 0.05SQX1P(2464)1本(30m)0.0530130
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
84890882ORP-SL 0.05SQX1P(2464)1本(40m)0.0540130
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
84890898ORP-SL 0.05SQX1P(2464)1本(50m)0.0550130
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
84890907ORP-SL 0.05SQX1P(2464)1本(60m)0.0560130
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
84890916ORP-SL 0.05SQX1P(2464)1本(70m)0.0570130
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84890925ORP-SL 0.05SQX1P(2464)1本(80m)0.0580130
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84890934ORP-SL 0.05SQX1P(2464)1本(90m)0.0590130
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
84890943ORP-SL 0.05SQX1P(2464)1本(100m)0.05100130
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
84890952ORP-SL 0.05SQX1P(SB)(2464)1本(10m)0.0510130
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
84890968ORP-SL 0.05SQX1P(SB)(2464)1本(20m)0.0520130
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
84890977ORP-SL 0.05SQX1P(SB)(2464)1本(30m)0.0530130
オープン
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
84890986ORP-SL 0.05SQX1P(SB)(2464)1本(40m)0.0540130
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
84890995ORP-SL 0.05SQX1P(SB)(2464)1本(50m)0.0550130
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
84891004ORP-SL 0.05SQX1P(SB)(2464)1本(60m)0.0560130
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
84891013ORP-SL 0.05SQX1P(SB)(2464)1本(70m)0.0570130
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84891022ORP-SL 0.05SQX1P(SB)(2464)1本(80m)0.0580130
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84891038ORP-SL 0.05SQX1P(SB)(2464)1本(90m)0.0590130
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
84891047ORP-SL 0.05SQX1P(SB)(2464)1本(100m)0.05100130
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84891056ORP-SL 0.05SQX2P(2464)1本(10m)0.0510230
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
84891065ORP-SL 0.05SQX2P(2464)1本(20m)0.0520230
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
84891074ORP-SL 0.05SQX2P(2464)1本(30m)0.0530230
オープン
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
84891083ORP-SL 0.05SQX2P(2464)1本(40m)0.0540230
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84891092ORP-SL 0.05SQX2P(2464)1本(50m)0.0550230
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
84891108ORP-SL 0.05SQX2P(2464)1本(60m)0.0560230
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
84891117ORP-SL 0.05SQX2P(2464)1本(70m)0.0570230
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
84891126ORP-SL 0.05SQX2P(2464)1本(80m)0.0580230
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84891135ORP-SL 0.05SQX2P(2464)1本(90m)0.0590230
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
84891144ORP-SL 0.05SQX2P(2464)1本(100m)0.05100230
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84891153ORP-SL 0.05SQX2P(SB)(2464)1本(10m)0.0510230
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
84891162ORP-SL 0.05SQX2P(SB)(2464)1本(20m)0.0520230
オープン
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
84891178ORP-SL 0.05SQX2P(SB)(2464)1本(30m)0.0530230
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84891187ORP-SL 0.05SQX2P(SB)(2464)1本(40m)0.0540230
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84891196ORP-SL 0.05SQX2P(SB)(2464)1本(50m)0.0550230
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84891205ORP-SL 0.05SQX2P(SB)(2464)1本(60m)0.0560230
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
84891214ORP-SL 0.05SQX2P(SB)(2464)1本(70m)0.0570230
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84891223ORP-SL 0.05SQX2P(SB)(2464)1本(80m)0.0580230
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
84891232ORP-SL 0.05SQX2P(SB)(2464)1本(90m)0.0590230
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
84891248ORP-SL 0.05SQX2P(SB)(2464)1本(100m)0.05100230
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
84891354ORP-SL 0.05SQX3P(2464)1本(10m)0.0510330
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
84891363ORP-SL 0.05SQX3P(2464)1本(20m)0.0520330
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
84891372ORP-SL 0.05SQX3P(2464)1本(30m)0.0530330
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
84891388ORP-SL 0.05SQX3P(2464)1本(40m)0.0540330
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
84891397ORP-SL 0.05SQX3P(2464)1本(50m)0.0550330
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84891406ORP-SL 0.05SQX3P(2464)1本(60m)0.0560330
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
84891415ORP-SL 0.05SQX3P(2464)1本(70m)0.0570330
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
84891424ORP-SL 0.05SQX3P(2464)1本(80m)0.0580330
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84891433ORP-SL 0.05SQX3P(2464)1本(90m)0.0590330
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84891442ORP-SL 0.05SQX3P(2464)1本(100m)0.05100330
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする