細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ)

細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ) - 沖電線細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ) - 沖電線細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ) - 沖電線細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ) - 沖電線

業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化)
摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。
高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。

シース色RoHS指令(10物質対応)対応
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
導体サイズ(mm2)
心数(C)
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84891257ORP-SL 0.05SQX3C(2464)1本(10m)0.05310
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
84891266ORP-SL 0.05SQX3C(2464)1本(20m)0.05320
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
84891275ORP-SL 0.05SQX3C(2464)1本(30m)0.05330
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
84891284ORP-SL 0.05SQX3C(2464)1本(40m)0.05340
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
84891293ORP-SL 0.05SQX3C(2464)1本(50m)0.05350
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
84891302ORP-SL 0.05SQX3C(2464)1本(60m)0.05360
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
84891318ORP-SL 0.05SQX3C(2464)1本(70m)0.05370
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
84891327ORP-SL 0.05SQX3C(2464)1本(80m)0.05380
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84891336ORP-SL 0.05SQX3C(2464)1本(90m)0.05390
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
84891345ORP-SL 0.05SQX3C(2464)1本(100m)0.053100
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
84891555ORP-SL 0.05SQX4C(2464)1本(10m)0.05410
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
84891564ORP-SL 0.05SQX4C(2464)1本(20m)0.05420
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
84891573ORP-SL 0.05SQX4C(2464)1本(30m)0.05430
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
84891582ORP-SL 0.05SQX4C(2464)1本(40m)0.05440
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84891598ORP-SL 0.05SQX4C(2464)1本(50m)0.05450
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
84891607ORP-SL 0.05SQX4C(2464)1本(60m)0.05460
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
84891616ORP-SL 0.05SQX4C(2464)1本(70m)0.05470
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84891625ORP-SL 0.05SQX4C(2464)1本(80m)0.05480
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
84891634ORP-SL 0.05SQX4C(2464)1本(90m)0.05490
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
84891643ORP-SL 0.05SQX4C(2464)1本(100m)0.054100
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84892255ORP-SL 0.15SQX3C(2464)1本(10m)0.15310
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
84892264ORP-SL 0.15SQX3C(2464)1本(20m)0.15320
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
84892273ORP-SL 0.15SQX3C(2464)1本(30m)0.15330
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
84892282ORP-SL 0.15SQX3C(2464)1本(40m)0.15340
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
84892298ORP-SL 0.15SQX3C(2464)1本(50m)0.15350
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
84892307ORP-SL 0.15SQX3C(2464)1本(60m)0.15360
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
84892316ORP-SL 0.15SQX3C(2464)1本(70m)0.15370
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
84892325ORP-SL 0.15SQX3C(2464)1本(80m)0.15380
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84892334ORP-SL 0.15SQX3C(2464)1本(90m)0.15390
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
84892343ORP-SL 0.15SQX3C(2464)1本(100m)0.153100
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
84892553ORP-SL 0.15SQX4C(2464)1本(10m)0.15410
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
84892562ORP-SL 0.15SQX4C(2464)1本(20m)0.15420
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
84892578ORP-SL 0.15SQX4C(2464)1本(30m)0.15430
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84892587ORP-SL 0.15SQX4C(2464)1本(40m)0.15440
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
84892596ORP-SL 0.15SQX4C(2464)1本(50m)0.15450
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
84892605ORP-SL 0.15SQX4C(2464)1本(60m)0.15460
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
84892614ORP-SL 0.15SQX4C(2464)1本(70m)0.15470
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84892623ORP-SL 0.15SQX4C(2464)1本(80m)0.15480
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84892632ORP-SL 0.15SQX4C(2464)1本(90m)0.15490
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
84892648ORP-SL 0.15SQX4C(2464)1本(100m)0.154100
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84892858ORP-SL 0.1SQX10C(2464)1本(10m)0.11010
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
84892867ORP-SL 0.1SQX10C(2464)1本(20m)0.11020
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84892876ORP-SL 0.1SQX10C(2464)1本(30m)0.11030
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
84892885ORP-SL 0.1SQX10C(2464)1本(40m)0.11040
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
84892894ORP-SL 0.1SQX10C(2464)1本(50m)0.11050
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84892903ORP-SL 0.1SQX10C(2464)1本(60m)0.11060
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
84892912ORP-SL 0.1SQX10C(2464)1本(70m)0.11070
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
84892928ORP-SL 0.1SQX10C(2464)1本(80m)0.11080
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84892937ORP-SL 0.1SQX10C(2464)1本(90m)0.11090
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
84892946ORP-SL 0.1SQX10C(2464)1本(100m)0.110100
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする