細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ)

細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ) - 沖電線細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ) - 沖電線細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ) - 沖電線細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ) - 沖電線

業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化)
摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。
高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。

シース色RoHS指令(10物質対応)対応
全480種類を絞り込む
導体サイズ(mm2)
対数(P)
AWG
内容量
480種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
導体サイズ(mm2)
全長(m)
対数(P)
AWG
シールド
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84895852ORP-SL 0.25SQX3P(2464)1本(10m)0.2510324
オープン6,198
4,898
アウトレット
5,388(税込)
当日出荷
残り2点です
84895868ORP-SL 0.25SQX3P(2464)1本(20m)0.2520324
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
84895877ORP-SL 0.25SQX3P(2464)1本(30m)0.2530324
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84895886ORP-SL 0.25SQX3P(2464)1本(40m)0.2540324
オープン27,980
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
84895895ORP-SL 0.25SQX3P(2464)1本(50m)0.2550324
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84895904ORP-SL 0.25SQX3P(2464)1本(60m)0.2560324
オープン38,980
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
84895913ORP-SL 0.25SQX3P(2464)1本(70m)0.2570324
オープン43,980
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84895922ORP-SL 0.25SQX3P(2464)1本(80m)0.2580324
オープン45,980
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
84895938ORP-SL 0.25SQX3P(2464)1本(90m)0.2590324
オープン49,980
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84895947ORP-SL 0.25SQX3P(2464)1本(100m)0.25100324
オープン55,980
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
84895956ORP-SL 0.25SQX3P(SB)(2464)1本(10m)0.2510324
オープン7,598
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
84895965ORP-SL 0.25SQX3P(SB)(2464)1本(20m)0.2520324
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
84895974ORP-SL 0.25SQX3P(SB)(2464)1本(30m)0.2530324
オープン26,980
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
84895983ORP-SL 0.25SQX3P(SB)(2464)1本(40m)0.2540324
オープン33,980
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84895992ORP-SL 0.25SQX3P(SB)(2464)1本(50m)0.2550324
オープン38,980
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
84896008ORP-SL 0.25SQX3P(SB)(2464)1本(60m)0.2560324
オープン46,980
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
84896017ORP-SL 0.25SQX3P(SB)(2464)1本(70m)0.2570324
オープン54,980
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84896026ORP-SL 0.25SQX3P(SB)(2464)1本(80m)0.2580324
オープン57,980
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
84896035ORP-SL 0.25SQX3P(SB)(2464)1本(90m)0.2590324
オープン62,980
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
84896044ORP-SL 0.25SQX3P(SB)(2464)1本(100m)0.25100324
オープン66,980
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
84896157ORP-SL 0.25SQX4P(2464)1本(10m)0.2510424
オープン7,298
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
84896166ORP-SL 0.25SQX4P(2464)1本(20m)0.2520424
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
84896175ORP-SL 0.25SQX4P(2464)1本(30m)0.2530424
オープン25,980
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
84896184ORP-SL 0.25SQX4P(2464)1本(40m)0.2540424
オープン31,980
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
84896193ORP-SL 0.25SQX4P(2464)1本(50m)0.2550424
オープン39,980
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84896202ORP-SL 0.25SQX4P(2464)1本(60m)0.2560424
オープン45,980
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
84896218ORP-SL 0.25SQX4P(2464)1本(70m)0.2570424
オープン49,980
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84896227ORP-SL 0.25SQX4P(2464)1本(80m)0.2580424
オープン56,980
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
84896236ORP-SL 0.25SQX4P(2464)1本(90m)0.2590424
オープン62,980
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
84896245ORP-SL 0.25SQX4P(2464)1本(100m)0.25100424
オープン68,980
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
84896254ORP-SL 0.25SQX4P(SB)(2464)1本(10m)0.2510424
オープン9,298
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
84896263ORP-SL 0.25SQX4P(SB)(2464)1本(20m)0.2520424
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84896272ORP-SL 0.25SQX4P(SB)(2464)1本(30m)0.2530424
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84896288ORP-SL 0.25SQX4P(SB)(2464)1本(40m)0.2540424
オープン38,980
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
84896297ORP-SL 0.25SQX4P(SB)(2464)1本(50m)0.2550424
オープン46,980
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
84896306ORP-SL 0.25SQX4P(SB)(2464)1本(60m)0.2560424
オープン54,980
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84896315ORP-SL 0.25SQX4P(SB)(2464)1本(70m)0.2570424
オープン62,980
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
84896324ORP-SL 0.25SQX4P(SB)(2464)1本(80m)0.2580424
オープン66,980
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
84896333ORP-SL 0.25SQX4P(SB)(2464)1本(90m)0.2590424
オープン75,980
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
84896342ORP-SL 0.25SQX4P(SB)(2464)1本(100m)0.25100424
オープン79,980
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84896455ORP-SL 0.2SQX10P(2464)1本(10m)0.2101025
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
84896464ORP-SL 0.2SQX10P(2464)1本(20m)0.2201025
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
84896473ORP-SL 0.2SQX10P(2464)1本(30m)0.2301025
オープン41,980
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
84896482ORP-SL 0.2SQX10P(2464)1本(40m)0.2401025
オープン54,980
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84896498ORP-SL 0.2SQX10P(2464)1本(50m)0.2501025
オープン66,980
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
84896507ORP-SL 0.2SQX10P(2464)1本(60m)0.2601025
オープン72,980
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
84896516ORP-SL 0.2SQX10P(2464)1本(70m)0.2701025
オープン86,980
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
84896525ORP-SL 0.2SQX10P(2464)1本(80m)0.2801025
オープン98,980
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
84896534ORP-SL 0.2SQX10P(2464)1本(90m)0.2901025
オープン99,980
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84896543ORP-SL 0.2SQX10P(2464)1本(100m)0.21001025
オープン119,800
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする