細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ)

細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ) - 沖電線細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ) - 沖電線細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ) - 沖電線細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ) - 沖電線

業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化)
摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。
高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。

RoHS指令(10物質対応)対応
206件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
導体サイズ(mm2)
心数(C)
全長(m)
シース色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84896053ORP-SL 0.25SQX4C(2464)1本(10m)0.25410
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
84896062ORP-SL 0.25SQX4C(2464)1本(20m)0.25420
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
84896078ORP-SL 0.25SQX4C(2464)1本(30m)0.25430
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84896087ORP-SL 0.25SQX4C(2464)1本(40m)0.25440
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84896096ORP-SL 0.25SQX4C(2464)1本(50m)0.25450
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84896105ORP-SL 0.25SQX4C(2464)1本(60m)0.25460
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
84896114ORP-SL 0.25SQX4C(2464)1本(70m)0.25470
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84896123ORP-SL 0.25SQX4C(2464)1本(80m)0.25480
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
84896132ORP-SL 0.25SQX4C(2464)1本(90m)0.25490
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
84896148ORP-SL 0.25SQX4C(2464)1本(100m)0.254100
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
84896358ORP-SL 0.2SQX10C(2464)1本(10m)0.21010
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
84896367ORP-SL 0.2SQX10C(2464)1本(20m)0.21020
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84896376ORP-SL 0.2SQX10C(2464)1本(30m)0.21030
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84896385ORP-SL 0.2SQX10C(2464)1本(40m)0.21040
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
84896394ORP-SL 0.2SQX10C(2464)1本(50m)0.21050
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
84896403ORP-SL 0.2SQX10C(2464)1本(60m)0.21060
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
84896412ORP-SL 0.2SQX10C(2464)1本(70m)0.21070
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
84896428ORP-SL 0.2SQX10C(2464)1本(80m)0.21080
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84896437ORP-SL 0.2SQX10C(2464)1本(90m)0.21090
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
84896446ORP-SL 0.2SQX10C(2464)1本(100m)0.210100
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84897058ORP-SL 0.2SQX3C(2464)1本(10m)0.2310
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
84897067ORP-SL 0.2SQX3C(2464)1本(20m)0.2320
オープン
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
84897076ORP-SL 0.2SQX3C(2464)1本(30m)0.2330
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84897085ORP-SL 0.2SQX3C(2464)1本(40m)0.2340
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
84897094ORP-SL 0.2SQX3C(2464)1本(50m)0.2350
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84897103ORP-SL 0.2SQX3C(2464)1本(60m)0.2360
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
84897112ORP-SL 0.2SQX3C(2464)1本(70m)0.2370
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
84897128ORP-SL 0.2SQX3C(2464)1本(80m)0.2380
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
84897137ORP-SL 0.2SQX3C(2464)1本(90m)0.2390
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84897146ORP-SL 0.2SQX3C(2464)1本(100m)0.23100
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
84897356ORP-SL 0.2SQX4C(2464)1本(10m)0.2410
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
84897365ORP-SL 0.2SQX4C(2464)1本(20m)0.2420
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
84897374ORP-SL 0.2SQX4C(2464)1本(30m)0.2430
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
84897383ORP-SL 0.2SQX4C(2464)1本(40m)0.2440
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
84897392ORP-SL 0.2SQX4C(2464)1本(50m)0.2450
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
84897408ORP-SL 0.2SQX4C(2464)1本(60m)0.2460
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84897417ORP-SL 0.2SQX4C(2464)1本(70m)0.2470
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84897426ORP-SL 0.2SQX4C(2464)1本(80m)0.2480
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84897435ORP-SL 0.2SQX4C(2464)1本(90m)0.2490
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84897444ORP-SL 0.2SQX4C(2464)1本(100m)0.24100
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
84897654ORP-SL 0.2SQX5C(2464)1本(10m)0.2510
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
84897663ORP-SL 0.2SQX5C(2464)1本(20m)0.2520
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
84897672ORP-SL 0.2SQX5C(2464)1本(30m)0.2530
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84897688ORP-SL 0.2SQX5C(2464)1本(40m)0.2540
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84897697ORP-SL 0.2SQX5C(2464)1本(50m)0.2550
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84897706ORP-SL 0.2SQX5C(2464)1本(60m)0.2560
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
84897715ORP-SL 0.2SQX5C(2464)1本(70m)0.2570
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84897724ORP-SL 0.2SQX5C(2464)1本(80m)0.2580
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
84897733ORP-SL 0.2SQX5C(2464)1本(90m)0.2590
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
84897742ORP-SL 0.2SQX5C(2464)1本(100m)0.25100
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする