オリンパス
コンパクトガンマイクロホン ME31
金属ボディの高い本体剛性で、講義でも野外でも安心。
付属品
グリップ、スタンドアダプタ、スタンド、ウインドスクリーン、ケース
形式
エレクトレットコンデンサー型
電源
プラグインパワー方式(2~5V)
コード長さ(m)
1.5
本体寸法(mm)
約Φ21(最大径)×155
本体質量(g)
約97.5(コード含む)
周波数特性
70~14000Hz
出力インピーダンス(Ω)
1.1k
プラグ
Φ3.5mm3極金メッキプラグ
アズワン品番
64-9619-46
指向性
単一指向性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84913587
ME31
¥
17,619
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください