単一指向性モノラルマイクロホンセット ME52W

単一指向性モノラルマイクロホンセット ME52W - オリンパス

周囲の音を拾わず、自分の声をクリアに録音。

付属品タイピンクリップ、延長コード(コード長1m)、ウィンドスクリーン電源プラグインパワー方式(1.5V~10V)本体質量(g)約4周波数特性100~15000Hz出力インピーダンス(Ω)2.2kプラグΦ3.5mmミニプラグ(モノラル)アズワン品番64-9619-50指向性単一指向性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84913623ME52W
3,125
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする