スワン電器
シーリングライト
仕様
引紐スイッチ
材質
樹脂・アルミ
幅(mm)
165
質量(kg)
0.35
高さ(mm)
55
奥行(mm)
165
最大消費電力(W)
12.8
器具・セット
セット品
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
78.1
色(本体)
ホワイト
光束(Lm)
1000
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否
スイッチ種類
ひもスイッチ
調色の可否
否
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84913727
CE-44
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください