スワン電器
シーリングライト
材質
本体:樹脂・アルミ / プラ枠:樹脂
幅(mm)
160
質量(kg)
0.22
高さ(mm)
45
奥行(mm)
160
最大消費電力(W)
6
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
91.7
光束(Lm)
550
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
70
調光の可否
否
調色の可否
否
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84913736
CE-1004NA
ナチュラル
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
84913745
CE-1004BR
ブラウン
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください