スピーカー付カセットプレーヤー

スピーカー付カセットプレーヤー - ANDO
(1件のレビュー)

基本的な機能に絞った使いやすい再生専用カセットプレーヤー
大勢で聞くときに便利なスピーカー付き
ベルトクリップがついているので外出時の持ち運びにも便利!

付属品両耳イヤホン質量(g)160電源単三乾電池×2本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×92×42機能再生(モノラル)・停止・巻き戻し・早送りスピーカーサイズ(mm)40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84917306C14-864
5,000
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84917306
2023-02-04
用途: 踊りの稽古
その他業種

ANDOというメーカーだったので日本製と思い購入しましたが中国製でした。
何もかもとても酷いものでした。電池を入れテープを入れて再生を押しましたが動いてる気配がありません。テープを出そうとしてもふたがあきません。やっと開けて取り出し入れなおしてやっと聞くことが出来ましたが音が悪くスピーカー付きとあったのに最大音量にしても近くでやっと聴けるぐらいでした。巻き戻しもガタンガタンしながら非常に遅くしかも巻き戻しボタンが上に上がってしまいました。ふたは開きにくいし音も悪いし音量も小さくお稽古になりません。動いてるのが数値で見られないし良い所なしです。全体にちゃちで子供の玩具のようです。ANDOは輸入品会社でメーカーではないんですね。中国製ということをもっと分かるように明記して欲しかったです。そしたら買いませんでした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする