農業資材ごみ 切断のこぎり

農業資材ごみ 切断のこぎり - 龍宝丸

農業資材ゴミをコンパクトに解体! 支柱・マルチ・よしず・プラ製タンク・バケツ・苗箱・くわ柄などもOK!!
1:特殊衝撃焼入れにより、切味と長寿命を実現。
2:無電化ニッケルメッキで、錆びにくい。
鉄、木材、プラスチックが切断できる国産の素材を日本の職人により製造した逸品。

切断能力(mm)
塩ビパイプ:100Φ
鉄管:25
アルミサッシ:50角
プラスチック:10厚
用途ビニール資材・ゴムホース・防草シート・コンテナボックス等々、農業資材ごみの切断に。刃数24刃厚(mm)0.7アズワン品番64-9646-33内容量1本
注意
※切断能力の数値はメーカー参考目安です。使用状況により異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
849208151521N
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする