FIRST MAN ダイヤモンドディスク

FIRST MAN ダイヤモンドディスク 高芝ギムネ製作所 FIRST MAN ダイヤモンドディスク 高芝ギムネ製作所 FIRST MAN ダイヤモンドディスク 高芝ギムネ製作所 FIRST MAN ダイヤモンドディスク 高芝ギムネ製作所 FIRST MAN ダイヤモンドディスク 高芝ギムネ製作所 FIRST MAN ダイヤモンドディスク 高芝ギムネ製作所
(1件のレビュー)

ファーストマンのミラースリットRダイヤモンドディスクは両面対称スリット(特許)なので、
研磨をしても、切断をしても、両面のミゾが切り粉のハケを良くして目詰まりを防ぎます。
1:両面対称スリットでまっすぐ切断でき、目詰まりしにくい!
2:チタンコートで3倍長持ち!

用途チップソー等の刃物の研磨、エンビ波板、エンビパイプの切断に。 粒度#200 幅(mm)(ダイヤモンド)20 厚さ(mm)0.8 寸法(Φmm)100 内容量1枚
注意
※刃物を研磨する時は、低速グラインダーを使用するか、スピードコントローラーで低速で使用してください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
1044 84921034
1044 84921034
84921034 1044 電着ダイヤモンド砥粒両面
オープン
939
1,033 (税込)
当日出荷
1045 84921043
1045 84921043
84921043 1045 電着ダイヤモンド砥粒両面、チタンコ-ティング
オープン
999
1,099 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
84921043
2022-02-24
用途:
タングステン研ぎ
建設業・工事業

TIG溶接時のタングステンを研ぐのに使っています。
凄く研ぎやすいです。減る感じも今のところ皆無です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする