用途に合わせて選べる、5種類のワイヤーブラシセット!
コンパクトで取り回しが良く、六角軸なので電気ドリル・インパクトドライバーで使えます。
様々な場面に対応できる、カップブラシ・ベベルブラシ・円筒ブラシの便利なセットです。



コストパフォーマンスは非常に良い。比較的低速でトルクがかけられる電動ドライバーで綺麗にサビが落とせました。(ディスクグラインダーに使用するカップブラシでは走り回ったり、折線が飛んだりで気を遣いますが本製品では作業が安全、容易でした)ただし、製品説明に明記していますが、本製品は鋼線真鍮メッキですので、真鍮ワイヤーと誤認しない様に!アルミなど柔らかい材質には注意が必要です。
5つも付いてこの値段、お買い得!
使いがっても大変良いです。
古い塗装を落としたり、サビを落としたりするのに利用しています。ドリルドライバーに取り付けて使用しているので、楽ちんです。
細かい所や狭い所のサビ落としや研磨の使用ですがワイヤーがチョット硬くて隅々まで行かないから取り残しが出来るので都合が悪いです、取り残した所は真鍮のブラシで強引に取る事に、真鍮の小物用ブラシが要るかも。