高芝ギムネ製作所
六角軸付砥石 石材用
あらゆる用途に合わせて選べる、万能プロ砥石シリーズ!
用途
石材・コンクリート・ブロック・タイル・ガラス・木材の研削などに。
粒度
GC60
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
適合材
石材
内容量
1本
注意
※磁器タイルには使用できません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84921533
5001
(直径×軸石長)20×40
64-9644-99
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
84921542
5002
(直径×軸石長)21×40
64-9645-01
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
84921558
5003
(直径×軸石長)21×40
64-9645-02
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください