曜日別特売

六角軸付砥石 ステンレス用

六角軸付砥石 ステンレス用 - 高芝ギムネ製作所六角軸付砥石 ステンレス用 - 高芝ギムネ製作所六角軸付砥石 ステンレス用 - 高芝ギムネ製作所

あらゆる用途に合わせて選べる、万能プロ砥石シリーズ!

用途ステンレス・一般鋼材の研削、バリ取り等に。シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合材ステンレス最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000呼び寸法(mm)(直径×軸石長)20×38内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
呼び寸法(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
849215675004六角軸6.35(直径×軸石長)20×38500064-9645-05
オープン
499
549(税込)
当日出荷
849215765005六角軸6.35(直径×軸石長)20×38500064-9645-06
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
849215855006六角軸6.35(直径×軸石長)20×38500064-9645-07
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする