高芝ギムネ製作所
六角軸付砥石 金属用
あらゆる用途に合わせて選べる、万能プロ砥石シリーズ!
用途
一般鋼材の研削、バリ・サビ取り等に。
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
適合材
金属
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
呼び寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84921594
5007
WA60
(直径×軸石長)20×38
64-9645-10
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
84921603
5008
WA60
(直径×軸石長)21×39
64-9645-11
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
84921612
5009
WA60
(直径×軸石長)21×39
64-9645-12
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください