高芝ギムネ製作所
ハイパワーねじり線カップブラシ
ハイカーボンスチール撚り線(高張力の熱処理鋼線使用)!
長寿命(メーカー従来品より2倍長持ち)!
抜群の切削力と研掃力!
完全なバランス!
用途
溶接作業の前後処理に。
塗装はがし、汚れ落とし、酸化スケールの除去、付着物の除去。
ねじ径
M10×1.5
ワイヤー径(Φmm)
0.5
外径(mm)
75
タイプ
ハイパワーねじり線
アズワン品番
64-9645-63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84921707
CB-004
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください