曜日別特売

多関節ロボットケーブル

多関節ロボットケーブル - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

捻りの加わる多関節部等の配線に最適なケーブル。
ケーブルベア配線にも使用可能。
導体に極細導体、絶縁体に高曲げ弾性・耐熱TPE樹脂を使用。
シースに高耐油・耐熱PVC・高滑性材料を使用。

絶縁抵抗(MΩ/km)100以上耐電圧(V/min)2000
注意
※線心数表記+1Cの場合、AWG14の(Y/G)ア-ス線入りとなります。
全170種類を絞り込む
線心数
導体外径(Φmm)
AWG
内容量
170種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
線心数
導体外径(Φmm)
許容電流(A)
AWG
絶縁体厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84922118EXT-3D/CL3X/2586 600V LF1巻(10m)2c1.3112180.3
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
84922127EXT-3D/CL3X/2586 600V LF1巻(20m)2c1.3112180.3
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
84922136EXT-3D/CL3X/2586 600V LF1巻(30m)2c1.3112180.3
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
84922145EXT-3D/CL3X/2586 600V LF1巻(40m)2c1.3112180.3
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
84922154EXT-3D/CL3X/2586 600V LF1巻(50m)2c1.3112180.3
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
84922163EXT-3D/CL3X/2586 600V LF1巻(60m)2c1.3112180.3
オープン
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
84922172EXT-3D/CL3X/2586 600V LF1巻(70m)2c1.3112180.3
オープン
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
84922188EXT-3D/CL3X/2586 600V LF1巻(80m)2c1.3112180.3
オープン
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
84922197EXT-3D/CL3X/2586 600V LF1巻(90m)2c1.3112180.3
オープン
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
84922206EXT-3D/CL3X/2586 600V LF1巻(100m)2c1.3112180.3
オープン
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
84922312EXT-3D/CL3X/2586 600V LF1巻(10m)4c1.3111180.3
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
84922328EXT-3D/CL3X/2586 600V LF1巻(20m)4c1.3111180.3
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
84922337EXT-3D/CL3X/2586 600V LF1巻(30m)4c1.3111180.3
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
84922346EXT-3D/CL3X/2586 600V LF1巻(40m)4c1.3111180.3
オープン
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
84922355EXT-3D/CL3X/2586 600V LF1巻(50m)4c1.3111180.3
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
84922364EXT-3D/CL3X/2586 600V LF1巻(60m)4c1.3111180.3
オープン
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
84922373EXT-3D/CL3X/2586 600V LF1巻(70m)4c1.3111180.3
オープン
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
84922382EXT-3D/CL3X/2586 600V LF1巻(80m)4c1.3111180.3
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
84922398EXT-3D/CL3X/2586 600V LF1巻(90m)4c1.3111180.3
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
84922407EXT-3D/CL3X/2586 600V LF1巻(100m)4c1.3111180.3
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
84922416EXT-3D/CL3X/2586 600V LF1巻(10m)6c+1c1.319180.3
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
84922425EXT-3D/CL3X/2586 600V LF1巻(20m)6c+1c1.319180.3
オープン
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
84922434EXT-3D/CL3X/2586 600V LF1巻(30m)6c+1c1.319180.3
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
84922443EXT-3D/CL3X/2586 600V LF1巻(40m)6c+1c1.319180.3
オープン
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
84922452EXT-3D/CL3X/2586 600V LF1巻(50m)6c+1c1.319180.3
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
84922468EXT-3D/CL3X/2586 600V LF1巻(60m)6c+1c1.319180.3
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
84922477EXT-3D/CL3X/2586 600V LF1巻(70m)6c+1c1.319180.3
オープン
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
84922486EXT-3D/CL3X/2586 600V LF1巻(80m)6c+1c1.319180.3
オープン
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
84922495EXT-3D/CL3X/2586 600V LF1巻(90m)6c+1c1.319180.3
オープン
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
84922504EXT-3D/CL3X/2586 600V LF1巻(100m)6c+1c1.319180.3
オープン
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
84922513EXT-3D/CL3X/2586 600V LF1巻(10m)8c+1c1.318.2180.3
オープン
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
84922522EXT-3D/CL3X/2586 600V LF1巻(20m)8c+1c1.318.2180.3
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
84922538EXT-3D/CL3X/2586 600V LF1巻(30m)8c+1c1.318.2180.3
オープン
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
84922547EXT-3D/CL3X/2586 600V LF1巻(40m)8c+1c1.318.2180.3
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
84922556EXT-3D/CL3X/2586 600V LF1巻(50m)8c+1c1.318.2180.3
オープン
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
84922565EXT-3D/CL3X/2586 600V LF1巻(60m)8c+1c1.318.2180.3
オープン
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
84922574EXT-3D/CL3X/2586 600V LF1巻(70m)8c+1c1.318.2180.3
オープン
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
84922583EXT-3D/CL3X/2586 600V LF1巻(80m)8c+1c1.318.2180.3
オープン
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
84922592EXT-3D/CL3X/2586 600V LF1巻(90m)8c+1c1.318.2180.3
オープン
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
84922608EXT-3D/CL3X/2586 600V LF1巻(100m)8c+1c1.318.2180.3
オープン
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
84922617EXT-3D/CL3X/2586 600V LF1巻(10m)10c+1c1.317.7180.3
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
84922626EXT-3D/CL3X/2586 600V LF1巻(20m)10c+1c1.317.7180.3
オープン
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
84922635EXT-3D/CL3X/2586 600V LF1巻(30m)10c+1c1.317.7180.3
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
84922644EXT-3D/CL3X/2586 600V LF1巻(40m)10c+1c1.317.7180.3
オープン
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
84922653EXT-3D/CL3X/2586 600V LF1巻(50m)10c+1c1.317.7180.3
オープン
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
84922662EXT-3D/CL3X/2586 600V LF1巻(60m)10c+1c1.317.7180.3
オープン
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
84922678EXT-3D/CL3X/2586 600V LF1巻(70m)10c+1c1.317.7180.3
オープン
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
84922687EXT-3D/CL3X/2586 600V LF1巻(80m)10c+1c1.317.7180.3
オープン
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
84922696EXT-3D/CL3X/2586 600V LF1巻(90m)10c+1c1.317.7180.3
オープン
349,800
384,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
84922705EXT-3D/CL3X/2586 600V LF1巻(100m)10c+1c1.317.7180.3
オープン
389,800
428,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする