富士電機
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角大形
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
1a1b
ボタン形状
角(大形)
取付穴径(Φmm)
16
端子形状
はんだ端子/タブ端子
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボタン色
保護構造
品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50007307
AH164-SMG11
緑
IP40
押釦スイッチ
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50007316
AH164-SMO11
橙
IP40
押釦スイッチ
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50007325
AH164-SMR11
赤
IP40
押釦スイッチ
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50014124
AH165-SMR11
赤
IP65F
押しボタンスイッチ
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください