富士電機
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角突形
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
1a1b
ボタン形状
角(突形)
取付穴径(Φmm)
16
端子形状
はんだ端子/タブ端子
保護構造
IP65F
仕様
防油形
ボタン部寸法(mm)
□25
品名
押釦スイッチ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボタン色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50011114
AH165-2SER11
赤
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50011035
AH165-2SEB11
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
50011044
AH165-2SEG11
緑
オープン
取扱い終了
返品不可
50011123
AH165-2SEW11
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
50011132
AH165-2SEY11
黄
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください