富士電機
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック(角フレーム)
仕様
防油形
品名
押釦スイッチ
種類
非照光式
保護構造
IP65F
ボタン形状
キノコ(角フレーム)
端子形状
はんだ端子/タブ端子
ボタン色
赤
動作方式
プッシュロック/ターンリセット
取付穴径(Φmm)
16
ボタン部寸法(mm)
□25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50012121
AH165-2YVR11
1a1b
¥
2,510
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50012137
AH165-2YVR22
2a2b
¥
2,770
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください