曜日別特売

エンハンスト・カテゴリ5対応ケーブル(単線)

エンハンスト・カテゴリ5対応ケーブル(単線) - 沖電線エンハンスト・カテゴリ5対応ケーブル(単線) - 沖電線エンハンスト・カテゴリ5対応ケーブル(単線) - 沖電線エンハンスト・カテゴリ5対応ケーブル(単線) - 沖電線エンハンスト・カテゴリ5対応ケーブル(単線) - 沖電線エンハンスト・カテゴリ5対応ケーブル(単線) - 沖電線エンハンスト・カテゴリ5対応ケーブル(単線) - 沖電線エンハンスト・カテゴリ5対応ケーブル(単線) - 沖電線

ギガビット・イーサネット(1000BASE-T)対応ケーブルです。
多重漏話減衰量(パワーサムNEXT)を抑えた構造になっています。
エンハンスト・カテゴリ5規格に適合しております。
可とう性に優れています。
RoHS規制に適合しております。

用途10BASE-T~1000BASE-Tの高速LAN用配線ケーブル規格CAT5構造単線RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(300m)
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
849247870.5 4P DTI-C5E350(B)3005.2
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
849247960.5 4P DTI-C5E350(DB)濃青3005.2
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
849248050.5 4P DTI-C5E350(G)3005.2
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
849248140.5 4P DTI-C5E350(O)3005.2
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
849248230.5 4P DTI-C5E350(R)3005.2
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
849248320.5 4P DTI-C5E350(S)3005.2
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
849248480.5 4P DTI-C5E350(V)3005.2
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
849248570.5 4P DTI-C5E350(W)3005.2
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
849248660.5 4P DTI-C5E350(Y)3005.2
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
849247620.5 24P DTI-C5E350(G)50014.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする