沖電線
エンハンスト・カテゴリ5対応(撚線)ケーブル・パッチコード
撚線導体を使用しているため、柔軟性に優れています。
低減衰量で、漏話特性が優れています。
拡張性に優れ、統合配線に適しています。
用途
TIA/EIA-568-Bエンハンスト・カテゴリ5規格対応のパッチコードで、パッチパネルやHUBとPC端末等とをフレキシブルに接続可能
規格
CAT5
ケーブル長(m)
250
構造
より線(撚線)
ケーブル外径(Φmm)
5.5
内容量
1本(250m)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84924902
4P TPMC-C5E350(B)
青
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
84924918
4P TPMC-C5E350(DB)
濃青
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84924927
4P TPMC-C5E350(G)
緑
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84924936
4P TPMC-C5E350(O)
橙
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84924945
4P TPMC-C5E350(R)
赤
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84924954
4P TPMC-C5E350(S)
灰
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84924963
4P TPMC-C5E350(V)
紫
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84924972
4P TPMC-C5E350(W)
白
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84924988
4P TPMC-C5E350(Y)
黄
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください