曜日別特売

高屈曲ロボットケーブル ORPシリーズ

高屈曲ロボットケーブル ORPシリーズ - 沖電線高屈曲ロボットケーブル ORPシリーズ - 沖電線高屈曲ロボットケーブル ORPシリーズ - 沖電線高屈曲ロボットケーブル ORPシリーズ - 沖電線高屈曲ロボットケーブル ORPシリーズ - 沖電線

ロボットのあらゆる動き(摺動、首振り、捻り)に対応し、幅広い用途でお使いいただけます。
柔軟性に優れており、配線の取り回し性に優れています。
細径化を図ったケーブル構造で、機器のダウンサイジング、低コスト化に貢献します。
環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。

用途高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途にシース色RoHS指令(10物質対応)対応
全600種類を絞り込む
導体サイズ(mm2)
対数(P)
内容量
600種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
導体サイズ(mm2)
対数(P)
全長(m)
シールド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84925392ORP-0.2SQX1P1本(10m)0.2110
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
84925408ORP-0.2SQX1P1本(20m)0.2120
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
84925417ORP-0.2SQX1P1本(30m)0.2130
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
84925426ORP-0.2SQX1P1本(40m)0.2140
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84925435ORP-0.2SQX1P1本(50m)0.2150
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
84925444ORP-0.2SQX1P1本(60m)0.2160
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
84925453ORP-0.2SQX1P1本(70m)0.2170
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84925462ORP-0.2SQX1P1本(80m)0.2180
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
84925478ORP-0.2SQX1P1本(90m)0.2190
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
84925487ORP-0.2SQX1P1本(100m)0.21100
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
84925794ORP-0.2SQX2P1本(10m)0.2210
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
84925803ORP-0.2SQX2P1本(20m)0.2220
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
84925812ORP-0.2SQX2P1本(30m)0.2230
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
84925828ORP-0.2SQX2P1本(40m)0.2240
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84925837ORP-0.2SQX2P1本(50m)0.2250
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
84925846ORP-0.2SQX2P1本(60m)0.2260
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84925855ORP-0.2SQX2P1本(70m)0.2270
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84925864ORP-0.2SQX2P1本(80m)0.2280
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
84925873ORP-0.2SQX2P1本(90m)0.2290
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84925882ORP-0.2SQX2P1本(100m)0.22100
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
84925995ORP-0.2SQX3P1本(10m)0.2310
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
84926004ORP-0.2SQX3P1本(20m)0.2320
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
84926013ORP-0.2SQX3P1本(30m)0.2330
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
84926022ORP-0.2SQX3P1本(40m)0.2340
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
84926038ORP-0.2SQX3P1本(50m)0.2350
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84926047ORP-0.2SQX3P1本(60m)0.2360
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84926056ORP-0.2SQX3P1本(70m)0.2370
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84926065ORP-0.2SQX3P1本(80m)0.2380
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84926074ORP-0.2SQX3P1本(90m)0.2390
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84926083ORP-0.2SQX3P1本(100m)0.23100
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84926196ORP-0.2SQX4P1本(10m)0.2410
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
84926205ORP-0.2SQX4P1本(20m)0.2420
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
84926214ORP-0.2SQX4P1本(30m)0.2430
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84926223ORP-0.2SQX4P1本(40m)0.2440
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
84926232ORP-0.2SQX4P1本(50m)0.2450
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
84926248ORP-0.2SQX4P1本(60m)0.2460
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
84926257ORP-0.2SQX4P1本(70m)0.2470
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
84926266ORP-0.2SQX4P1本(80m)0.2480
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
84926275ORP-0.2SQX4P1本(90m)0.2490
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84926284ORP-0.2SQX4P1本(100m)0.24100
オープン
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
84926397ORP-0.2SQX5P1本(10m)0.2510
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
84926406ORP-0.2SQX5P1本(20m)0.2520
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
84926415ORP-0.2SQX5P1本(30m)0.2530
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
84926424ORP-0.2SQX5P1本(40m)0.2540
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84926433ORP-0.2SQX5P1本(50m)0.2550
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84926442ORP-0.2SQX5P1本(60m)0.2560
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
84926458ORP-0.2SQX5P1本(70m)0.2570
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84926467ORP-0.2SQX5P1本(80m)0.2580
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
84926476ORP-0.2SQX5P1本(90m)0.2590
オープン
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
84926485ORP-0.2SQX5P1本(100m)0.25100
オープン
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする