電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ

電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ - 沖電線電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ - 沖電線

600Vまでの電圧に対応する電源用のロボットケーブルです。
絶縁材料に独自開発の特殊エラストマーを採用し、優れた屈曲性能とコストパフォーマンスを両立しました。
柔軟で取り回し性に優れるため、実装スペースが限られ配線しにくい小型機器に最適です。

用途搬送装置、検査装置、FPD製造装置等の可動部・溶接ロボットや組み立てロボット等、多関節ロボットのアーム部、旋回部・マウンター等単軸型、直交型ロボットの摺動部シース色黒(つや消し)
840件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
心数(C)
全長(m)
シールド
導体断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84930992ORP-D 0.5SQ 2C(2586)1本(10m)2100.5
オープン
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
84931008ORP-D 0.5SQ 2C(2586)1本(20m)2200.5
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
84931017ORP-D 0.5SQ 2C(2586)1本(30m)2300.5
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
84931026ORP-D 0.5SQ 2C(2586)1本(40m)2400.5
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
84931035ORP-D 0.5SQ 2C(2586)1本(50m)2500.5
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
84931044ORP-D 0.5SQ 2C(2586)1本(60m)2600.5
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
84931053ORP-D 0.5SQ 2C(2586)1本(70m)2700.5
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
84931062ORP-D 0.5SQ 2C(2586)1本(80m)2800.5
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
84931078ORP-D 0.5SQ 2C(2586)1本(90m)2900.5
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84931087ORP-D 0.5SQ 2C(2586)1本(100m)21000.5
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
84931096ORP-D 0.5SQ 2C(SB)(2586)1本(10m)2100.5
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
84931105ORP-D 0.5SQ 2C(SB)(2586)1本(20m)2200.5
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84931114ORP-D 0.5SQ 2C(SB)(2586)1本(30m)2300.5
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
84931123ORP-D 0.5SQ 2C(SB)(2586)1本(40m)2400.5
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84931132ORP-D 0.5SQ 2C(SB)(2586)1本(50m)2500.5
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
84931148ORP-D 0.5SQ 2C(SB)(2586)1本(60m)2600.5
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84931157ORP-D 0.5SQ 2C(SB)(2586)1本(70m)2700.5
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
84931166ORP-D 0.5SQ 2C(SB)(2586)1本(80m)2800.5
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
84931175ORP-D 0.5SQ 2C(SB)(2586)1本(90m)2900.5
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
84931184ORP-D 0.5SQ 2C(SB)(2586)1本(100m)21000.5
オープン
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84931193ORP-D 0.5SQ 3C(SB)(2586)1本(10m)3100.5
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
84931202ORP-D 0.5SQ 3C(SB)(2586)1本(20m)3200.5
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
84931218ORP-D 0.5SQ 3C(SB)(2586)1本(30m)3300.5
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
84931227ORP-D 0.5SQ 3C(SB)(2586)1本(40m)3400.5
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
84931236ORP-D 0.5SQ 3C(SB)(2586)1本(50m)3500.5
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84931245ORP-D 0.5SQ 3C(SB)(2586)1本(60m)3600.5
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
84931254ORP-D 0.5SQ 3C(SB)(2586)1本(70m)3700.5
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
84931263ORP-D 0.5SQ 3C(SB)(2586)1本(80m)3800.5
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84931272ORP-D 0.5SQ 3C(SB)(2586)1本(90m)3900.5
オープン
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84931288ORP-D 0.5SQ 3C(SB)(2586)1本(100m)31000.5
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84931297ORP-D 0.5SQ 4C(2586)1本(10m)4100.5
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
84931306ORP-D 0.5SQ 4C(2586)1本(20m)4200.5
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84931315ORP-D 0.5SQ 4C(2586)1本(30m)4300.5
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
84931324ORP-D 0.5SQ 4C(2586)1本(40m)4400.5
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84931333ORP-D 0.5SQ 4C(2586)1本(50m)4500.5
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
84931342ORP-D 0.5SQ 4C(2586)1本(60m)4600.5
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
84931358ORP-D 0.5SQ 4C(2586)1本(70m)4700.5
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
84931367ORP-D 0.5SQ 4C(2586)1本(80m)4800.5
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
84931376ORP-D 0.5SQ 4C(2586)1本(90m)4900.5
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
84931385ORP-D 0.5SQ 4C(2586)1本(100m)41000.5
オープン
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84931394ORP-D 0.5SQ 4C(SB)(2586)1本(10m)4100.5
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
84931403ORP-D 0.5SQ 4C(SB)(2586)1本(20m)4200.5
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
84931412ORP-D 0.5SQ 4C(SB)(2586)1本(30m)4300.5
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
84931428ORP-D 0.5SQ 4C(SB)(2586)1本(40m)4400.5
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
84931437ORP-D 0.5SQ 4C(SB)(2586)1本(50m)4500.5
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
84931446ORP-D 0.5SQ 4C(SB)(2586)1本(60m)4600.5
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
84931455ORP-D 0.5SQ 4C(SB)(2586)1本(70m)4700.5
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84931464ORP-D 0.5SQ 4C(SB)(2586)1本(80m)4800.5
オープン
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84931473ORP-D 0.5SQ 4C(SB)(2586)1本(90m)4900.5
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84931482ORP-D 0.5SQ 4C(SB)(2586)1本(100m)41000.5
オープン
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする