曜日別特売

機器内可動用配線部材 ORP-Iシリーズ

機器内可動用配線部材 ORP-Iシリーズ - 沖電線

ORPケーブル・シリーズで実績のある特殊エラストマーを採用した機器内配線用絶縁電線です。
ケーブルに比べ細く、曲げ半径を小さくでき、狭所への配線に最適です。
メーカー独自の特殊エラストマー絶縁を採用し、ORPシリーズの優れた可動性能と低価格の両立を継承しました。
細径ながら600V定格に対応しています。
対撚りやスパイラル加工、コネクタ付けなどのお客様のご要望に合わせたカスタム対応も承ります。

用途可動機構を持つ各種産業用機器や介護・医療機器。ケーブルの引き回しが難しい狭所な可動機構の内部配線に、【機器具体例】産業用小型ロボット・工作機、介護用ロボット、コミュニケーションロボット、手術ロボット、パワーアシストスーツなど全長(m)100内容量1本(100m)
全73種類を絞り込む
AWG
73種類すべて表示中
注文コード
品番
AWG
絶縁体外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84935296ORP-I 0.2SQ(11502) B251
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84935305ORP-I 0.2SQ(11502) G251
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84935314ORP-I 0.2SQ(11502) K251
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84935323ORP-I 0.2SQ(11502) R251
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84935332ORP-I 0.2SQ(11502) W251
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84935348ORP-I 0.2SQ(11502) Y251
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84935357ORP-I 0.3SQ(11502) G231.25
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
84935366ORP-I 0.3SQ(11502) K231.25
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
84935375ORP-I 0.75SQ(11502) G191.73
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84935384ORP-I 0.75SQ(11502) K191.73
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84935393ORP-I 0.75SQ(11502) R191.73
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84935402ORP-I 0.75SQ(11502) Y191.73
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84935418ORP-I 3.5SQ(11502) K123.4
オープン
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
03456017ORP-I 0.05SQ(11502) B300.74
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
03456026ORP-I 0.05SQ(11502) G300.74
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
03456035ORP-I 0.05SQ(11502) K300.74
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
03456051ORP-I 0.05SQ(11502) R300.74
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
03456060ORP-I 0.05SQ(11502) W300.74
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
03456069ORP-I 0.05SQ(11502) Y300.74
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
03456078ORP-I 0.15SQ(11502) B260.93
オープン
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
03456087ORP-I 0.15SQ(11502) G260.93
オープン
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
03456096ORP-I 0.15SQ(11502) K260.93
オープン
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
03456105ORP-I 0.15SQ(11502) R260.93
オープン
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
03456121ORP-I 0.15SQ(11502) W260.93
オープン
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
03456130ORP-I 0.15SQ(11502) Y260.93
オープン
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
03456139ORP-I 0.1SQ(11502) B280.82
オープン
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
03456148ORP-I 0.1SQ(11502) G280.82
オープン
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
03456157ORP-I 0.1SQ(11502) K280.82
オープン
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
03456166ORP-I 0.1SQ(11502) R280.82
オープン
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
03456175ORP-I 0.1SQ(11502) W280.82
オープン
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
03456191ORP-I 0.1SQ(11502) Y280.82
オープン
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
03456200ORP-I 0.2SQ(11502) Y/G251
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
03456209ORP-I 0.3SQ(11502) B231.25
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
03456218ORP-I 0.3SQ(11502) R231.25
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
03456227ORP-I 0.3SQ(11502) W231.25
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
03456236ORP-I 0.3SQ(11502) Y231.25
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
03456245ORP-I 0.3SQ(11502) Y/G231.25
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
03456261ORP-I 0.5SQ(11502) B211.52
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
03456270ORP-I 0.5SQ(11502) G211.52
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
03456279ORP-I 0.5SQ(11502) K211.52
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
03456288ORP-I 0.5SQ(11502) R211.52
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
03456297ORP-I 0.5SQ(11502) W211.52
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
03456306ORP-I 0.5SQ(11502) Y211.52
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
03456315ORP-I 0.5SQ(11502) Y/G211.52
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
03456331ORP-I 0.75SQ(11502) B172.20
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
03456340ORP-I 0.75SQ(11502) W172.20
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
03456349ORP-I 0.75SQ(11502) Y/G172.20
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
03456358ORP-I 1.25SQ(11502) B172.20
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
03456367ORP-I 1.25SQ(11502) G172.20
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
03456376ORP-I 1.25SQ(11502) K172.20
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする