富士電機
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165
種類
照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
1a1b
ボタン形状
角(平形ガード付)
端子形状
はんだ端子/タブ端子
保護構造
IP65F
ボタン部寸法(mm)
□24
品名
照光押しボタンスイッチ
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
照光色
光源
使用電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50011421
AH165-2SGLG1TE
緑
白熱
AC/DC24
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50011437
AH165-2SGLG1TE3
緑
LED
DC24
¥
2,045
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50011446
AH165-2SGLG1TE5
緑
LED
DC24
¥
2,260
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50011455
AH165-2SGLO1TE3
橙
LED
DC24
¥
2,045
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50011464
AH165-2SGLO1TE5
橙
LED
DC24
¥
2,260
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50011473
AH165-2SGLR1TE3
赤
LED
DC24
¥
2,045
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
50011482
AH165-2SGLR1TE5
赤
LED
DC24
¥
2,260
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50011491
AH165-2SGLS1TE3
青
LED
DC24
¥
3,245
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50011507
AH165-2SGLW1TE3
乳白
LED
DC24
¥
2,045
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50011516
AH165-2SGLW1TE5
乳白
LED
DC24
¥
2,260
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50011525
AH165-2SGLY1TE3
黄
LED
DC24
¥
2,045
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください