富士電機
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165
品名
押しボタンスイッチ
種類
非照光式
保護構造
IP65F
接点構成
1a1b
ボタン形状
角(平形ガード付)
端子形状
はんだ端子/タブ端子
動作方式
モメンタリ
ボタン部寸法(mm)
□24
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボタン色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50011403
AH165-2SGB1T
黒
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50011412
AH165-2SGG1T
緑
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50011534
AH165-2SGR1T
赤
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50011543
AH165-2SGW1T
乳白
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50011552
AH165-2SGY1T
黄
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください