曜日別特売

鉄骨寄せバール

鉄骨寄せバール - Mokuba(小山刃物製作所)
(1件のレビュー)

ヨセポンチ(ボール芯)、ハイテンションボルト(16~22mm)の穴合わせができます。
完全焼き入れパイプ使用。
ワイド幅のスクレーパー。
鉄骨のあ穴合わせに便利な曲がり(首振り)。
滑りにくいゴムグリップ使用。
高所作業での安全ロープ取り付け穴付。

用途
鉄骨の穴あわせ作業に(ボール芯として)。
重量のあるドア、鉄門扉ビルのサッシ、ALC等の取り付け作業に。
腰板、床板等の取り外し作業に。
溶接のカス取り、スクレーパー作業に。
寸法(mm)600質量(g)1200内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84935655D-23 600mm
6,300
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84935655
2024-07-01
用途: 鉄骨建て方
田中工業建設業・工事業

軽くてすごい使いやすい
安いし買って正解でした
次も800サイズを買います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする