普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。
狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。
使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。
手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。
グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。
付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。



手すりを立てたときロックできる機能があるともっと良いと思います。縦に取り付けたかったのですが、手すりを立てたとき片方向には自由に動いてしまうので、縦型の取り付けは想定されていないようです。