磁石で付ける「傘hook」

磁石で付ける「傘hook」 - TANNER磁石で付ける「傘hook」 - TANNER磁石で付ける「傘hook」 - TANNER磁石で付ける「傘hook」 - TANNER

磁石で簡単に取付け・取り外しが可能なので、雨の日には家の外、傘が乾けば家の中に手軽に移動できます。
付属プレート(鉄製)を使えば、木製の扉やアルミ製の扉にも付ける事ができます。
雨が降らない日には、玄関収納の中に取り付けられて、スマートに収納できます。
もちろん、折りたたみ傘もひっかける事が出来ます。
保持荷重は1.5kgです。一般的な傘が3~4本かけられます。

用途玄関収納の扉、玄関収納の中、メーターボックス等の鉄の扉などに。材質本体/ABS樹脂、付属プレート/鉄付属品プレート、ネジ×2(ナベ頭4mm×10mm)、両面テープ×2RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84938236KH100
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
84938245KH101
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
84938254KH102ピンク
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする