123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
PCリンク
軽くて美しいポリカーボネート製
スプリングゲートはSUS304製
用途
連結用フックアクセサリーとして使用
材質(本体)
ポリカーボネイト
種類
スナップフック
寸法d(mm)
6
使用荷重(kg)
6
適合管径(Φmm)
(単管)12以下
内容量
1個
注意
※樹脂製品は熱や直射日光で変形・劣化します。 また、継続して荷重をかけると伸びて破損することがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84939557
HJ-P6B
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
84939566
HJ-P6G
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
84939575
HJ-P6P
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください