コーナークッションテープ

コーナークッションテープ - イノアックコーナークッションテープ - イノアックコーナークッションテープ - イノアックコーナークッションテープ - イノアック

粘着剤付テープですので簡単に貼り付けられます。発泡ポリエチレンの優れたクッション性

用途家庭の安全対策品柱や家具の角に貼り、ぶつかった時の衝撃をやわらげる内容量1巻
注意
※作業の際、粘着面にさわったり、最接着をすると粘着力が弱くなりますのでさわらないでください。
※作業は気温が10℃以上のときに行ってください。直射日光が当たったり水がかかるところには貼らないでください。
※高温、高湿な場所ではテープがはがれてしまう場合があります。火のそばで使用したり、置いたりしないでください。ザラザラした面や凹凸面への接着は避けて下さい。
※化粧合板など表面が弱いものや高価な家具には使用しないでください。素材をいためる恐れがあります。はがすときはゆっくりはがしてください。勢いよくはがすと家具を傷めてしまう恐れがあります。肌に貼るなど、用途以外には使用しないでください。
※余った分は幼児の手の届かない、冷暗所で保管してください。この商品は不意の事故によるケガを予防するためのものですが完全に防ぐものではありません。お子さまの安全への配慮は十分に行ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84940013CT-001352約4発泡ポリエチレン・ポリエステルフィルムアクリル系
オープン
389
428(税込)
当日出荷
84940022CT-0023524発泡ポリエチレン・ポリエステルフィルムアクリル系
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする