SOFT99
サビとり消しゴム
擦るだけで、赤サビ・コゲつき汚れが落とせます。家庭内のあらゆるサビを擦るだけで取ります。しつこい汚れや油性マジックもズムーズに落とせます。洗剤や水といっしょ使えば洗浄力は更にアップ。
材質
主成分:合成ゴム
天然ゴム、研磨剤
用途
赤サビ、コゲ落とし。
幅(mm)
25
高さ(mm)
78
奥行(mm)
15
内容量
1個
注意
※美術品、貴金属、プラスチック、刃物の刃先、塗装面には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84940108
20510
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください