曜日別特売

洗面台の防汚コート

洗面台の防汚コート - SOFT99洗面台の防汚コート - SOFT99洗面台の防汚コート - SOFT99
(7件のレビュー)

洗浄と同時に水ハジキ&防汚コーティングし、水アカ等の汚れの固着を防止します。除菌剤配合で清潔感も持続。

材質
主界面活性剤(2%)、シリコーン、除菌剤
キャップ:ポリプロピレン
ボトル:ポリエチレン
用途陶器・ガラス・タイルの洗浄及びコーティング幅(mm)70高さ(mm)162奥行(mm)45内容量(mL)280内容量1個
注意
※吸入飲用不可用途以外には使用しないでください。本液を床面に使用するとスベリやすくなるので使用しない。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8494011720701280
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-07
用途: 洗面器の汚れ防止
有限会社アトム技研

7/2に使用して今日(8/7)まで「きれいさ」が保たれています。以前は2日毎くらいにスポンジで洗っていましたが効果はあります。
説明書では付属のスポンジで汚れも取れるとありましたが汚れの取れ方はもう一つです。しかし汚れの再付着防止の効果は良いです。

2025-07-14
用途: 洗面台、トイレなどがつるつるに
運輸・通信業

液をかけてスポンジでこするだけです。
水をきれいにはじけるようになり、ステンレスの蛇口などもピカピカになります。

対象商品 : 84940117
2023-12-20
用途: 水回りの掃除時

洗面台やトイレの手洗いなどに使いました。イソジンうがい薬が手でこすって流してやらないと落ちなかったのが、水をかけるだけで流れるようになりました。
人の口に入らないで水洗いできるものなら使えそうなのでカゴやゴミ箱などに塗っています。
ガラスにも使えると書いてありますが、よく流しても曇りますので型押しガラスのようなものに使うのがいいのかもしれません。
水弾き効果は説明書きに1週間くらい保つと書いてあるのですが、洗剤・石鹸を使う箇所は本当にそのくらいしか保たないので、こまめに掃除する方に向いていると思います。
また、水垢はつきにくくはなりますけども発生は相当する(霧状に散った水滴が残りやすい)ため、使用後全体に水を回しかけると予防になるかと思います。

対象商品 : 84940117
2021-12-22
用途: 洗面台の掃除
製造業

類似品では一番安く、使い続けることが楽。この手の製品は使い続けないと意味が無いので、価格の安さが最も重要な気がする。製品自体の効能も相応にある。

1が参考にしています
対象商品 : 84940117
2020-08-28
用途: トイレの清掃
運輸・通信業

洗面台だけでなく、男性トイレの内側にも勝手に使っています。(スポンジはかえています。)いいかんじに弾いています。週に1回ほどの使用で、ごしごし洗いをする必要はありません。

対象商品 : 84940117
2020-03-24
用途: 床掃除マシンの汚水タンク清掃に…
その他業種

汚水タンク内に汚れが付着しているので、それがきれいにならないか?と思い、購入しました。付属のスポンジで丁寧にこすると、普段の洗車ホース洗浄では落ちない汚れがみるみる落ちます。ただ、撥水しているかといえばそうでもなく、取れなかった汚れの具合や素材がプラスチックだから…ダメなんでしょうか? 時おり、磨いて様子見ていきます。

対象商品 : 84940117
2019-11-03
用途: 洗面台やトイレのタンクなどに使用。
教育・研究機関

水まわりの汚れはきれいに除去しますが、水まわりは毎日の使用頻度が多いので、すぐにまた汚れてくるので、コーティングはまめにした方が良いようです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする