革ビニール手入れ剤

革ビニール手入れ剤 - SOFT99

皮革製品やビニールレザー等の人工皮革製品の汚れや黄ばみを取り、しっとりとした風合いとなめらかさを与えます。

材質
主シリコーン、油脂、界面活性剤、グリコール
キャップ:ポリプロピレン
チューブ:アルミ
用途天然皮革、人工皮革製品などに主な用途洗浄幅(mm)40高さ(mm)129奥行(mm)23内容量(g)43内容量1個
注意
※スエード、バックスキン等、表面が毛ば立った皮革、つや消しタイプの皮革製品、又特殊加工されている皮革表面には使用しないでください。なお、使用に適するかどうか判らない場合はあらかじめ目立たない箇所でテストし、シミができないことを確認してからお使いください。
※人体に害があるので食べられません。
※皮フの弱い人は、かぶれる恐れがあるので保護手袋を使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8494013520506
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
849401352050675714966-20506 99パパ 皮 ビニール手入れ剤 SOFT99 7571496699パパ 皮 ビニール手入れ剤SOFT991個(43g)
369
税込406
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする