銀器・銅製品ミガキ

銀器・銅製品ミガキ - SOFT99

銀・銅・錫などの柔らかい金属製品に使えます。使用後はサビの再発生を防ぎ、変色しにくく光沢を維持します。

材質
主研磨剤(17%)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤
キャップ:ポリプロピレン
チューブ:アルミ
用途銀・銅など柔らかい金属製品に。幅(mm)40高さ(mm)133奥行(mm)23内容量(g)50内容量1個
注意
※吸引飲用不可。人体に害があるので食べられません。用途以外には使用しないでください。使用後は手をよく水で洗ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8494015320503
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
849401532050307338497-20503 99PAPA 銀器・銅製品ミガキ SOFT99 0733849799PAPA 銀器・銅製品ミガキSOFT991個(50g)
379
税込417
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする