のり残り・らくがきクリーナー

のり残り・らくがきクリーナー - SOFT99

シール跡ののり残り、ハサミの刃に残ったのり、クレヨンや油性マーカーの汚れ等、塗って拭き取るだけの固形タイプのクリーナー。

材質
主有機溶剤(ブチルセロソルブ他)
キャップ、本体:ポリプロピレン、ポリアセタール
用途金属、プラスチック、ガラス、陶器など汚れの染み込まないものに。幅(mm)20高さ(mm)132内容量(g)9.5内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84940178HK-73
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする