モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
シリコーン接着シール材
耐熱性に優れています。
金属、プラスチック、セラミックス、ガラスなどによく接着します。
銅系以外の金属を腐食することがほとんどありません。
用途
高温用機器の接着シール
電子オーブンレンジ、アイロンなど家庭用熱器具の接着シール
硬さ
25(タイプA)
伸び(%)
440
体積抵抗率(Ωcm)
1.0×10
15
粘度
300Pa.s{3000P}(23℃)
引張強度(MPa)
2.0{20kgf/cm
2
}
密度(g/cm
3
)
1.08(23℃)
外観
硬化前:黒色流動性、硬化後:ゴム状
硬化条件
23℃、50%RH、7日
熱伝導率(W/mk)
0.18
誘電正接
0.01(60Hz)
タックフリータイム(分)
20(23℃)
絶縁破壊強度(kV/mm)
20
注意
※取扱い時には、保護眼鏡および必要に応じて保護手袋を着用してください。
換気のよい所で使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84941815
TSE3877-B
1本(333mL)
オープン
取扱い終了
返品不可
33668803
TSE3877-B
1箱(333mL×10本)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください