モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
2液加熱硬化液状シリコーン
(1件のレビュー)
透明です。
低粘度です。
短時間の加熱により硬化・接着します。
金属、プラスチック、セラミックス、ガラスなどによく接着します。
用途
オプトエレクトロニクス部品の接着
ハイブリッドIC、半導体など電子部品のコーティング、ポッティング
硬さ
30(タイプA)
透過率(%)
95
体積抵抗率(Ωcm)
2.0×10
7
引張強度(MPa)
1.0{10kgf/cm
2
}
密度
1.01g/cm
3
(23℃)
外観
硬化前:透明半流動性、硬化後:透明ゲル状
硬化条件
30℃、4h
熱伝導率(W/mk)
0.17
線膨張係数
2.3×10
-4
1/K
屈折率
1.407nD
25
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
絶縁破壊強度(kV/mm)
21
内容量
1本(1kg)
注意
※被着体の表面は、その材質に適した溶剤などで油分や汚れを清掃し十分乾燥させてください。
水、イオウ、窒素化合物、有機金属塩、リン化合物などを含む表面では、硬化しないことがありますので部品の一部で予備試験を行ってください。有機ゴム、ハンダフラックス、アミン硬化エポキシ樹脂、ワックス類、縮合型シリコーンゴムには特に注意してください。
100℃以下の加熱では十分な接着力がでないため、100℃以上で加熱してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粘度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84941928
TSE3033(A)
1.1Pa.s{11P}(23℃)
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
84941937
TSE3033(B)
0.8Pa.s{8P}(23℃)
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください