フェノン

フェノン - DNT(大日本塗料)

耐薬品性が良好である。
作業性がすぐれている。

使用条件
エアレス塗装条件 1次圧 0.4MPa(4 kg/cm 2)以上
2次圧 12MPa(120 kg/cm 2)以上
チップNo.163-513~617
用途刷毛塗り エアレス塗装粘度23℃ 78KU密度23℃ 塗料 1.30(白、淡彩色) 揮発分 0.80希釈剤塗料用シンナー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)刷毛、ローラー:3~7 、エアレス:3~7光沢つや有り特性耐薬品膜厚標準膜厚 25μm ウエット管理膜厚 50μm乾燥時間5℃ 指触 5 時間 半硬化 24 時間 20℃ 指触 2 時間 半硬化 6 時間 30℃ 指触 1 時間 半硬化 5 時間 40℃ 指触 45 分 半硬化 4 時間塗装間隔5℃ 最小 30 時間 最大1 ヶ月 20℃ 最小 16 時間 最大 1 ヶ月 30℃ 最小 12 時間 最大 1 ヶ月 40℃ 最小 10 時間 最大 1 ヶ月加熱残分(%)72標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.12、エアレス:0.14
注意
※十分に攪拌し、均一な塗料状態にする。
※希釈には必ず塗料用シンナーを使用する。
※塗り回数は2回とし、塗り重ねが判別できるように一層目は淡目の色相を使用する。
全42種類を絞り込む
内容量
42種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
849454641849Z1缶(16kg)淡彩 19-90A16kg
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849454731849Z1缶(16kg)淡彩 22-90B16kg
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849454821849Z1缶(16kg)淡彩 25-90A16kg
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849454981849Z1缶(16kg)淡彩 N-9016kg
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849455071849Z1缶(16kg)淡彩 19-85B16kg
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849455161849Z1缶(16kg)淡彩 22-90C16kg
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849455251849Z1缶(16kg)淡彩 25-85B16kg
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849455341849Z1缶(16kg)淡彩 N8516kg
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849455431849Z1缶(16kg)淡彩 19-80C16kg
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849455521849Z1缶(16kg)淡彩 22-80C16kg
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849455681849Z1缶(16kg)淡彩 25-80C16kg
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849455771849Z1缶(16kg)淡彩 N8016kg
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849455861849Z1缶(16kg)淡彩 19-75C16kg
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849455951849Z1缶(16kg)淡彩 22-75C16kg
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849456041849Z1缶(16kg)淡彩 25-75C16kg
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849456131849Z1缶(16kg)淡彩 N7016kg
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849456221849Z1缶(16kg)淡彩 19-65DA16kg
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849456381849Z1缶(16kg)淡彩 22-60D16kg
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849456471849Z1缶(16kg)淡彩 25-60D16kg
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849456561849Z1缶(16kg)淡彩 N6016kg
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84945665184AE1缶(4kg)淡彩 19-90A4kg
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84945674184AE1缶(4kg)淡彩 22-90B4kg
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84945683184AE1缶(4kg)淡彩 25-90A4kg
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84945692184AE1缶(4kg)淡彩 N-904kg
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84945708184AE1缶(4kg)淡彩 19-85B4kg
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84945717184AE1缶(4kg)淡彩 22-90C4kg
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84945726184AE1缶(4kg)淡彩 25-85B4kg
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84945735184AE1缶(4kg)淡彩 N854kg
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84945744184AE1缶(4kg)淡彩 19-80C4kg
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84945753184AE1缶(4kg)淡彩 22-80C4kg
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84945762184AE1缶(4kg)淡彩 25-80C4kg
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84945778184AE1缶(4kg)淡彩 N804kg
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84945787184AE1缶(4kg)淡彩 19-75C4kg
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84945796184AE1缶(4kg)淡彩 22-75C4kg
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84945805184AE1缶(4kg)淡彩 25-75C4kg
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84945814184AE1缶(4kg)淡彩 N704kg
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84945823184AE1缶(4kg)淡彩 19-65DA4kg
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84945832184AE1缶(4kg)淡彩 22-60D4kg
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84945848184AE1缶(4kg)淡彩 25-60D4kg
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84945857184AE1缶(4kg)淡彩 N604kg
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
849458661849Y1缶(16kg)16kg
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84945875184AD1缶(4kg)4kg
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする