用途刷毛、ローラー、スプレー色クリヤー時間熟成時間 30分粘度23℃ 30~50秒(フォードカップ#4)密度23℃ 塗料 0.95±0.05 揮発分 0.85希釈剤エポニックスシンナーA危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)刷毛、ローラー 30~50 エアレス 30~50特性密着性、耐水可使時間(時間)8/20℃乾燥時間5℃ 指触 3時間 半硬化 24時間 20℃ 指触 1時間 半硬化 8時間 30℃ 指触 30分 半硬化 6時間危険物の性状非水溶性塗装間隔5℃ 最小 24時間 最大 7日 20℃ 最小 16時間 最大 7日 30℃ 最小 12時間 最大 7日調合比主剤 50部:硬化剤 50部(重量比)加熱残分(%)45~50標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:エアレス0.10~0.12内容量1セット(16kg)